Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LO-ALTH 200K-AS BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LO-ALTH_200K-AS_620526.jpg
LO-ALTH_200K-AS_620526.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LO-ALTH 200K-AS
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LO-ALTH 200K-AS
EAN/GTIN:
     4047526620523
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatischGehäuse: Serie LOsolide Stahlschweißkonstruktion, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im Drehkranzzusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschaleneingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertDrehkranzabdichtung durch LabyrinthbauweiseSchmiernippelRad: Serie ALTHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrauSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °Celektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ? 107 ?Technische Eigenschaften: antistatisch: x Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 4,6 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800
Weitere Informationen:
antistatisch:
x
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
4,6
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,97*
€ 337,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,83*
€ 321,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.