Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LMDA-POA 50G BLICKLE Apparate-Doppel-Lenkrolle mit Rückenloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LMDA-POA_50G_106724.jpg
LMDA-POA_50G_106724.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LMDA-POA 50G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LMDA-POA 50G
EAN/GTIN:
     4047526106720
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Bürostuhlrolle
Apparate-Doppel-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad aus PolyamidGehäuse: Serie LMDAStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freizweifache Kugellagerung im DrehkranzDrehkranz vernietetRad: Serie POAhochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Rückenloch Belagshärte: 70 Shore D Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gesamthöhe mm: 71 Gewicht kg: 0,205 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Kunststoff Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Plattenmaße mm: 41 Produkttyp: Doppel-Lenkrolle Radbreite: 18 Rad-Ø: 50 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 80
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rückenloch
Belagshärte:
70 Shore D
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gesamthöhe mm:
71
Gewicht kg:
0,205
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Kunststoff
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Plattenmaße mm:
41
Produkttyp:
Doppel-Lenkrolle
Radbreite:
18
Rad-Ø:
50
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
80
Weitere Suchbegriffe: Stuhlrolle, lenkrolle mit feststeller 50 mm polyamid, apparaterolle, apparaterollen 50mm, LMDA-POA 50G, 301LMDA-POA 50G
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,56*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,58*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,71*
€ 12,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.