Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C64336 Herst.-Nr.: 106724 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Apparate-Doppel-Lenkrolle mit Rückenloch, Rad aus Polyamid
Gehäuse: Serie LMDA
• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei • zweifache Kugellagerung im Drehkranz • Drehkranz vernietet
Rad: Serie POA
• hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz
Sonstige Eigenschaften:
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C Features: Gleitlager Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Doppelrollen mit Rückenloch | Material (Details): | Gehäuse aus Stahblech, Räder aus Polyamid | Besonderheiten: | mit Rückenloch | Lagerart: | Gleitlager | Radbreite: | 18 mm | Plattengröße: | 41 mm | Tragfähigkeit (max.): | 80 kg | Rad-Ø: | 50 mm | Gesamt-Höhe: | 71 mm | Material: | Polyamid 6 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Doppel-Lenkrolle | Reifenbreite: | 2 x 18 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,59* | € 8,58* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,73* | € 8,59* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,71* | € 12,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|