Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-VSTH 62K BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-VSTH_62K_754647.jpg
LH-VSTH_62K_754647.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-VSTH 62K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-VSTH 62K
EAN/GTIN:
     4047526114565
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte; Rad: Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®.; Laufbelagsfarbe: hellbraun; Radkörper: Aus Stahl. Laufbelag aufgegossen.; Radkörperfarbe; silber; Gehäuse: Aus starkem Stahlblech gepresst, mit schwerer Gabel und Anschraubplatte, mit sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert, mit zweifacher Kugellagerung im Drehkranz, zusätzlich verstärkt durch vier speziell geformte, gehärtete Lagerschalen, dadurch besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +35° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Ausladung: 45 Belagshärte: 92° Shore A Gesamthöhe: 92 Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 60 Plattengröße: 100 x 85 Rad-Ø: 60 Schraublochentfernung: 80 x 60 Schraubloch-Ø: 9 Stückgewicht: 1,85 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -25
Weitere Informationen:
Ausladung:
45
Belagshärte:
92° Shore A
Gesamthöhe:
92
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
60
Plattengröße:
100 x 85
Rad-Ø:
60
Schraublochentfernung:
80 x 60
Schraubloch-Ø:
9
Stückgewicht:
1,85
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,32*
€ 166,48*
3 Tage
58
Frei Haus
ab € 135,73*
€ 169,03*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.