Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301LH-GST 200K-CS13 BLICKLE Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LH-GST_200K-CS13_852393.jpg
LH-GST_200K-CS13_852393.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301LH-GST 200K-CS13
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LH-GST 200K-CS13
EAN/GTIN:
     4047526191634
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Stahlblech-Lenkrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Zenralfeststeller 'central-stop', Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Guss-RadkörperGehäuse: Serie LHstarkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und Bodenplattezweifache Kugellagerung im Drehkranzsehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichertbesonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge durch vier speziell geformte, gehärtete LagerschalenRad: Serie GSTLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: robuster Grauguss, ab Rad-Ø 160 mm mit Schmiernippel, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 75 Shore A Farbe Laufbelag: grün Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 245 Gewicht kg: 6,71 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Lenkrolle mit Feststeller Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
75 Shore A
Farbe Laufbelag:
grün
Farbe Radkörper:
silber
Gesamthöhe mm:
245
Gewicht kg:
6,71
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Lenkrolle mit Feststeller
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,53*
€ 446,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,61*
€ 427,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,41*
€ 426,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 352,87*
€ 419,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,37*
€ 414,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,84*
€ 353,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.