Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GTHN 406/80H7 BLICKLE Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTHN_406_80H7_464271.jpg
GTHN_406_80H7_464271.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GTHN 406/80H7
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GTHN 406/80H7
EAN/GTIN:
     4047526464271
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad d 400mm
Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:robuster GraugussAchsbohrung und Nabennut nach DIN 6885lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 80 Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 37,8 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Nabennut Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 125 Produkttyp: Antriebsrad Radbreite: 125 Rad-Ø: 400 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 4500 Achslochdurchmesser: 80 mm Nabenlänge: 125 mm Typ: Antriebsrad Rad Durchmesser: 400 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 4500 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
80 mm
Achsloch-Ø mm:
80
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
37,8
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Nabennut
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
125 mm
Nabenlänge mm:
125
Produkttyp:
Antriebsrad
Rad Durchmesser:
400 mm
Radbreite:
125
Rad-Ø:
400
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
4500
Tragfähigkeit bei 4km/h:
4500 kg
Typ:
Antriebsrad
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, GTHN 406/80H7, 301GTHN 406/80H7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 963,86*
€ 1.089,32*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,65*
€ 1.236,14*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,14*
€ 1.471,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,49*
€ 1.458,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,23*
€ 1.394,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,71*
€ 1.355,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,65*
€ 1.314,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.