Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 464271 GTHN 406/80H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 400 mm Tragfähigkeit (max.): 4500 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTHN_406_80H7_464271.jpg
GTHN_406_80H7_464271.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2166068-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     464271
EAN/GTIN:
     4047526464271
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad d 400mm
Blickle 464271 GTHN 406/80H7 Antriebsrad Rad-Durchmesser: 400 mm Tragfähigkeit (max.): 4500 kg 1 St.

Antriebsrad GTHN 406/80H7

Schwerlast-Antriebsrad mit Nabennut, mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• robuster Grauguss
• Achsbohrung und Nabennut nach DIN 6885
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 80 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Nabennut · Material: Polyurethan,Guss · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 400 mm · Radbreite: 125 mm · Tragfähigkeit (max.): 4500 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Nabennut
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Guss
Plattengröße:
140 x 110 mm
Achsloch-Durchmesser:
80 mm
Tragfähigkeit (max.):
4500 kg
Radbreite:
125 mm
Rad-Durchmesser:
400 mm
Produkt-Art:
Antriebsrad
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Blickle, 464271, GTHN 406/80H7, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 957,44*
€ 1.092,32*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.096,75*
€ 1.239,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,32*
€ 1.299,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.083,45*
€ 1.289,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,89*
€ 1.233,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,13*
€ 1.180,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 957,44*
€ 1.139,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.