Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GTH 364/40K BLICKLE Rad mit PU-Laufbelag Extrathane, mit Guss-Radkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTH_364_40K_478644.jpg
GTH_364_40K_478644.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GTH 364/40K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GTH 364/40K
EAN/GTIN:
     4047526478643
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:robuster Graugussmit Schmiernippellackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 40 Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 28,6 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 120 Produkttyp: Rad Radbreite: 120 Rad-Ø: 360 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 3800 Achslochdurchmesser: 40 mm Nabenlänge: 120 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 360 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 3800 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
40 mm
Achsloch-Ø mm:
40
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
28,6
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
120 mm
Nabenlänge mm:
120
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
360 mm
Radbreite:
120
Rad-Ø:
360
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
3800
Tragfähigkeit bei 4km/h:
3800 kg
Typ:
Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,77*
€ 1.094,54*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,40*
€ 1.211,07*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,07*
€ 1.441,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,63*
€ 1.433,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,24*
€ 1.372,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,10*
€ 1.331,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,40*
€ 1.284,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.