Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 478644 GTH 364/40K Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 360 mm Tragfähigkeit (max.): 3800 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2166015-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     478644
EAN/GTIN:
     4047526478643
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Blickle 478644 GTH 364/40K Kunststoff-Rad Rad-Durchmesser: 360 mm Tragfähigkeit (max.): 3800 kg 1 St.

Kunststoff-Rad GTH 364/40K

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• robuster Grauguss
• mit Schmiernippel
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 40 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Guss · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 360 mm · Radbreite: 120 mm · Tragfähigkeit (max.): 3800 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Guss
Plattengröße:
140 x 110 mm
Achsloch-Durchmesser:
40 mm
Tragfähigkeit (max.):
3800 kg
Radbreite:
120 mm
Rad-Durchmesser:
360 mm
Produkt-Art:
Kunststoff-Rad
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrad, blickle kunststoffrad, polyurethan reifen, blickle schwerlastrad, Blickle, 478644, GTH 364/40K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 966,32*
€ 1.092,48*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.079,67*
€ 1.208,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,48*
€ 1.300,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,48*
€ 1.279,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,46*
€ 1.225,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,34*
€ 1.184,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,32*
€ 1.149,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.