Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GB 154/25-78K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB_154_25-78K_755669.jpg
GB_154_25-78K_755669.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GB 154/25-78K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GB 154/25-78K
EAN/GTIN:
     4047526116118
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle, schwere Drehkranz-Ausführung mit Feststeller "stop-top"; Rad: Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, geräuscharmer Lauf, sehr geringer Rollwiderstand, hohe dynamische Belastbarkeit, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.; Laufbelag: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, hohe dynamische Belastbarkeit.; Laufbelagsfarbe: braun; Radkörper: Aus Stahl. Laufbelag aufgegossen.; Radkörperfarbe; anthrazit; Gehäuse: Besonders robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Kegelrollenlager DIN 720 im Drehkranz, staub- und spritzwassergeschützt, mit Schmiernippel, mit eingeschweißtem, sehr stabilem Mittelbolzen verschraubt und gesichert. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei.; Chemische Eigenschaften: Hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 92° Shore A Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 80 Rad-Ø: 150 Stückgewicht: 4,622 Temperaturbeständigkeit bis: 70 Temperaturbeständigkeit von: -30
Weitere Informationen:
Belagshärte:
92° Shore A
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
80
Rad-Ø:
150
Stückgewicht:
4,622
Temperaturbeständigkeit bis:
70
Temperaturbeständigkeit von:
-30
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 189,06*
€ 231,61*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,68*
€ 256,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,46*
€ 281,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,37*
€ 263,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,68*
€ 232,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.