Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 755669 GB 154/25-78K Stützrad für Flurförderzeuge Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 1200 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB_154_25-78K_755669.jpg
GB_154_25-78K_755669.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2165809-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     755669
EAN/GTIN:
     4047526116118
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Blickle 755669 GB 154/25-78K Stützrad für Flurförderzeuge Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 1200 kg 1 St.

Stützrad für Flurförderzeuge GB 154/25-78K

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A
• sehr geringer Rollwiderstand
hohe dynamische Belastbarkeit
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• robuster Grauguss
• ab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippel
• lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

• Deutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne Hindernisse

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 25 mm · Herstellerfarbe: Braun · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Guss · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 150 mm · Radbreite: 80 mm · Tragfähigkeit (max.): 1200 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Guss
Plattengröße:
140 x 110 mm
Achsloch-Durchmesser:
25 mm
Tragfähigkeit (max.):
1200 kg
Radbreite:
80 mm
Rad-Durchmesser:
150 mm
Produkt-Art:
Stützrad für Flurförderzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,66*
€ 230,63*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 189,55*
€ 232,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,83*
€ 273,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,69*
€ 251,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,55*
€ 225,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.