Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GB 152/20K BLICKLE Stahlgeschweißte Schwerlast-Lenkrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB_152_20K_754307.jpg
GB_152_20K_754307.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GB 152/20K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GB 152/20K
EAN/GTIN:
     4047526112837
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Guss-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore Asehr geringer Rollwiderstandhohe dynamische Belastbarkeitsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:robuster Graugussab Rad-Ø 150 mm mit Schmiernippellackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CDeutlich höhere Tragfähigkeiten möglich für Anwendungen ohne HindernisseTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 92 Shore A Einspannlänge mm: 60 Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 3,24 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 60 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 950
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
92 Shore A
Einspannlänge mm:
60
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
3,24
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Radbreite:
60
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
950
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,61*
€ 241,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,48*
€ 210,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.