Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BH-SETH 150K BLICKLE Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH-SETH_150K_100883.jpg
BH-SETH_150K_100883.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BH-SETH 150K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BH-SETH 150K
EAN/GTIN:
     4047526100889
Suchbegriffe:
Bockrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit stahlgeschweißtem RadkörperGehäuse: Serie BHStahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freischwere Gabel und BodenplatteRad: Serie SETHLaufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreiRadkörper: dickwandiges Stahlblech, dreifach verschweißt, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Befestigungsart: Anschraubplatte Belagshärte: 92 Shore A Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gesamthöhe mm: 197 Gewicht kg: 2,85 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech Plattenmaße mm: 140 x 110 Produkttyp: Bockrolle Radbreite: 50 Rad-Ø: 150 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 650 Feststeller: ohne Feststeller Gesamthöhe: 197 mm Plattenmaße: 140 x 110 mm Typ: Bockrolle Rad Durchmesser: 150 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 650 kg Temperaturbeständigkeit max: 70 °C
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belagshärte:
92 Shore A
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Feststeller:
ohne Feststeller
Gesamthöhe:
197 mm
Gesamthöhe mm:
197
Gewicht kg:
2,85
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
dickwandiges Stahlblech
Plattenmaße:
140 x 110 mm
Plattenmaße mm:
140 x 110
Produkttyp:
Bockrolle
Rad Durchmesser:
150 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
150
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
650
Tragfähigkeit bei 4km/h:
650 kg
Typ:
Bockrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,71*
€ 196,64*
3 Tage
88
Frei Haus
ab € 160,82*
€ 197,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,97*
€ 232,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,27*
€ 215,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.