Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 100883 BH-SETH 150K Bockrolle Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 650 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BH-SETH_150K_100883.jpg
BH-SETH_150K_100883.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2164117-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     100883
EAN/GTIN:
     4047526100889
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Blickle 100883 BH-SETH 150K Bockrolle Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 650 kg 1 St.

Bockrolle BH-SETH 150K

Stahlblech-Bockrolle, Schwerlast-Ausführung, mit Anschraubplatte,
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit stahlgeschweißtem Radkörper

Gehäuse: Serie BH

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• schwere Gabel und Bodenplatte


Rad: Serie SETH

• Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A, Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• Radkörper: dickwandiges Stahlblech, dreifach verschweißt, mit Stahlrohrnabe, lackiert, Farbe silber


Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Gesamt-Höhe: 197 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Lenkrollen-Besonderheiten: mit Anschraubplatte · Material: Polyurethan-Elastomer · Plattengröße: 140 x 110 mm · Rad-Durchmesser: 150 mm · Radbreite: 50 mm · Schraublochentfernung: 105 x 75-80 mm · Tragfähigkeit (max.): 650 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan-Elastomer
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75-80 mm
Lenkrollen-Besonderheiten:
mit Anschraubplatte
Tragfähigkeit (max.):
650 kg
Radbreite:
50 mm
Gesamt-Höhe:
197 mm
Rad-Durchmesser:
150 mm
Produkt-Art:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen polyurethan bockrolle, polyurethan reifen, polyurethanrad 150 mm durchmesser, Blickle, 100883, BH-SETH 150K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,91*
€ 196,54*
Lager 102
88
Frei Haus
ab € 160,42*
€ 196,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,05*
€ 232,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.