Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301ALTH 200X50/20-54K BLICKLE Frontrad für Gabelhubwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALTH_200x50_20-54K_470294.jpg
ALTH_200x50_20-54K_470294.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301ALTH 200X50/20-54K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALTH 200X50/20-54K
EAN/GTIN:
     4047526470296
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:Aluminium-DruckgussSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 92 Shore A Einspannlänge mm: 54 Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silbergrau Gewicht kg: 1,467 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Frontrad für Flurförderzeuge Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800 Achslochdurchmesser: 20 mm autoklaventauglich: ja Einspannlänge: 54 mm Kugellager Typ: 6204 ZZ Nabenlänge: 60 mm Typ: Frontrad für Flurförderzeuge Rad Durchmesser: 200 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 800 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
92 Shore A
Einspannlänge:
54 mm
Einspannlänge mm:
54
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gewicht kg:
1,467
kontaktverfärbungsfrei:
x
Kugellager Typ:
6204 ZZ
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Frontrad für Flurförderzeuge
Rad Durchmesser:
200 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Tragfähigkeit bei 4km/h:
800 kg
Typ:
Frontrad für Flurförderzeuge
Weitere Suchbegriffe: blickle schwerlastrad bh-gth 160k, polyurethan reifen, polyurethanrad 20cm durchmesser, ALTH 200X50/20-54K, 301ALTH 200X50/20-54K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 97,28*
€ 122,69*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 97,59*
€ 124,54*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,28*
€ 115,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.