Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 470294 ALTH 200X50/20-54K Frontrad für Flurförderzeuge Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 800 kg 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALTH_200x50_20-54K_470294.jpg
ALTH_200x50_20-54K_470294.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     102-2163703-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     470294
EAN/GTIN:
     4047526470296
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Blickle 470294 ALTH 200X50/20-54K Frontrad für Flurförderzeuge Rad-Durchmesser: 200 mm Tragfähigkeit (max.): 800 kg 1 St.

Frontrad für Flurförderzeuge ALTH 200X50/20-54K

Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper

Laufbelag:

• hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
• geringer Rollwiderstand
• sehr abriebfest
• hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
• Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
• sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

Radkörper:

• Aluminium-Druckguss

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Hellbraun · Lagerart: Kugellager · Material: Polyurethan,Aluminium · Rad-Durchmesser: 200 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 800 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Hellbraun
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
braun
Material:
Polyurethan | Aluminium
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
800 kg
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
200 mm
Produkt-Art:
Frontrad für Flurförderzeuge
Weitere Suchbegriffe: blickle schwerlastrad bh-gth 160k, polyurethan reifen, polyurethanrad 20cm durchmesser, Blickle, 470294, ALTH 200X50/20-54K, einbaurollen, laufrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 97,89*
€ 122,26*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 98,31*
€ 124,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,16*
€ 145,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,55*
€ 132,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.