Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 35X52X7 BAUMX7 CFW Wellendichtring FPM, Bauform A, rilliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e4bc2c937e6f3da866bc412efdf22fb5_600_600
e4bc2c937e6f3da866bc412efdf22fb5_600_600
d263fc24fcf97619f621988d567dcfa1_600_600
6cc46e513c13c62ffb12283f4aa34eea_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 35X52X7 BAUMX7
Hersteller:
     CFW
Herst.-Nr.:
     403081
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Ausführung: rilliert Werkstoff: FKM (früher FPM) Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: A Innendurchmesser d: 35 mm Breite: 7 mm Außendurchmesser D: 52 mm Grundfarbe: braun Feder j/n: ja Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Material Feder: Federstahl DIN 17223 Material Gehäuse: FKM (früher FPM) Shorehärte: 75 Staublippe j/n: nein Temperaturbereich von/bis: -25 bis +160 °C Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Versteifungsblech: unlegierter Stahl DIN 1624
Weitere Informationen:
Ausführung:
rilliert
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
A
Breite:
7 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
35 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
Federstahl DIN 17223
Material Gehäuse:
FKM (früher FPM)
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
75
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-25 bis +160 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Versteifungsblech:
unlegierter Stahl DIN 1624
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 35x52x6 fkm, simmerring, simmerring 35x52x7, RADIALDICHTUNG, 403081, 291 35X52X7 BAUMX7, 35X52X7 BAUMX7, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,2806*
€ 26,51391
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,1206*
€ 26,32351
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,90*
€ 23,681
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.