Technische Eigenschaften: Bauart: AS Innendurchmesser d: 35 mm Breite: 6 mm Außendurchmesser D: 52 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Bauart: AS Breite: 7 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material...
Innendurchmesser = 35mm Außendurchmesser = 52mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 10mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi The RS Pro oil seal type a metric nitrile double has 35mm internal diame...
Innendurchmesser = 35mm Außendurchmesser = 52mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 8mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi The RS Pro oil seal type a metric nitrile double has 35mm internal diamet...
Innendurchmesser = 35mm Außendurchmesser = 52mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 10mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi Das RS Pro Nitrilmaterial mit Öldichtung ist das kostengünstigste und am...
Innendurchmesser = 35mm Außendurchmesser = 52mm Dichtungstyp = Wellendichtring Stärke = 7mm Dichtungsmaterial = Nitrilgummi Das RS Pro Nitrilmaterial mit Öldichtung ist das kostengünstigste und am ...