|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-261KB40-P Herst.-Nr.: 0014574460000 EAN/GTIN: 4054362429722 |
| |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: Klasse: Linear-Kugellager Marke: INA Masse: 0,594 kg 1.Hauptabmessung: 40 mm 2.Hauptabmessung: 62 mm 3.Hauptabmessung: 80 mm Produkt_Typ: Linearsysteme Weitere Informationen:  |  | 1.Hauptabmessung: | 40 mm | 2.Hauptabmessung: | 62 mm | 3.Hauptabmessung: | 80 mm | Klasse: | Linear-Kugellager | Marke: | INA | Masse: | 0,594 kg | Produkt_Typ: | Linearsysteme |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 45,33* | € 56,47* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 46,17* | € 57,46* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 45,20* | € 57,85* |  |  |  | Lager 8670 | 27 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 48,16* | € 59,62* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 49,46* | € 61,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|