|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-261KB30-P Herst.-Nr.: 0014574030000 EAN/GTIN: 4054362429685 |
| |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: Klasse: Linear-Kugellager Marke: INA Masse: 0,254 kg 1.Hauptabmessung: 30 mm 2.Hauptabmessung: 47 mm 3.Hauptabmessung: 68 mm Produkt_Typ: Linearsysteme Weitere Informationen:  |  | 1.Hauptabmessung: | 30 mm | 2.Hauptabmessung: | 47 mm | 3.Hauptabmessung: | 68 mm | Klasse: | Linear-Kugellager | Marke: | INA | Masse: | 0,254 kg | Produkt_Typ: | Linearsysteme |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 36,50* | € 47,05* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 36,48* | € 47,05* |  |  |  | Lager 8670 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 37,52* | € 48,44* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 38,90* | € 49,62* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 10,00* | ab € 41,33* | € 52,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|