|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8670-261KB20-P Herst.-Nr.: 0014573300000 EAN/GTIN: 4054364120580 |
| |
|
|  |  |
 | Technische Eigenschaften: Klasse: Linear-Kugellager Marke: INA Masse: 73,44 g 1.Hauptabmessung: 20 mm 2.Hauptabmessung: 32 mm 3.Hauptabmessung: 45 mm Produkt_Typ: Linearsysteme Weitere Informationen:  |  | 1.Hauptabmessung: | 20 mm | 2.Hauptabmessung: | 32 mm | 3.Hauptabmessung: | 45 mm | Klasse: | Linear-Kugellager | Marke: | INA | Masse: | 73,44 g | Produkt_Typ: | Linearsysteme |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 24,52* | € 32,32* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 5,99* | ab € 23,73* | € 32,33* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 24,61* | € 32,41* |  |  |  | Lager 8670 | |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 25,29* | € 33,15* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 26,03* | € 33,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8670 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8670 |  | Versand: Lager 8670 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|