Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260SK TR 40X7 ST-SW65 Sechskantmutter Stahl, SW65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0e60f8dadb169db2215b69f9537fc046_600_600
0e60f8dadb169db2215b69f9537fc046_600_600
da74a19baebbc30b463ec9ed25cf93fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-260SK TR 40X7 ST-SW65
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     511-040-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Technische Eigenschaften: Steigung: 7 mm Steigung p: 7 mm Material: 1.0718 (9 SMn 28K) Gewindetoleranz: 8 H Länge L: 60 mm Schlüsselweite: 65 Bauart: Mutter
Weitere Informationen:
Bauart:
Mutter
Gewindetoleranz:
8 H
Länge L:
60 mm
Material:
1.0718 (9 SMn 28K)
Schlüsselweite:
65
Steigung:
7 mm
Steigung p:
7 mm
Weitere Suchbegriffe: SK TR 40X7 ST-SW65, 260SK TR 40X7 ST-SW65, 511-040-150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.