Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260SK TR 22X5 ST-SW32 Sechskantmutter Stahl, SW32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0e60f8dadb169db2215b69f9537fc046_600_600
0e60f8dadb169db2215b69f9537fc046_600_600
da74a19baebbc30b463ec9ed25cf93fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-260SK TR 22X5 ST-SW32
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Sechskantmutter
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Technische Eigenschaften: Steigung: 5 mm Steigung p: 5 mm Material: 1.0718 (9 SMn 28K) Gewindetoleranz: 8 H Länge L: 33 mm Schlüsselweite: 32 Bauart: Mutter
Weitere Informationen:
Bauart:
Mutter
Gewindetoleranz:
8 H
Länge L:
33 mm
Material:
1.0718 (9 SMn 28K)
Schlüsselweite:
32
Steigung:
5 mm
Steigung p:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: SECHSKANTMUTTER, SK TR 22X5 ST-SW32, 260SK TR 22X5 ST-SW32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.