Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260SK TR 14X4 ST-SW22 Sechskantmutter Stahl, SW22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0e60f8dadb169db2215b69f9537fc046_600_600
0e60f8dadb169db2215b69f9537fc046_600_600
da74a19baebbc30b463ec9ed25cf93fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-260SK TR 14X4 ST-SW22
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     64311400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter mit trapezgewinde t...
sechskantmutter ohne norm
Technische Eigenschaften: Steigung: 4 mm Steigung p: 4 mm Material: 1.0718 (9 SMn 28K) Gewindetoleranz: 8 H Länge L: 21 mm Schlüsselweite: 22 Bauart: Mutter
Weitere Informationen:
Bauart:
Mutter
Gewindetoleranz:
8 H
Länge L:
21 mm
Material:
1.0718 (9 SMn 28K)
Schlüsselweite:
22
Steigung:
4 mm
Steigung p:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: 260SK TR 14X4 ST-SW22, SK TR 14X4 ST-SW22, 64311400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.