Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260SK TR 14X3 ST-SW22 Sechskantmutter Stahl, SW22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0e60f8dadb169db2215b69f9537fc046_600_600
0e60f8dadb169db2215b69f9537fc046_600_600
da74a19baebbc30b463ec9ed25cf93fa_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-260SK TR 14X3 ST-SW22
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     511-014-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Technische Eigenschaften: Steigung: 3 mm Steigung p: 3 mm Material: 1.0718 (9 SMn 28K) Gewindetoleranz: 8 H Länge L: 21 mm Schlüsselweite: 22 Bauart: Mutter
Weitere Informationen:
Bauart:
Mutter
Gewindetoleranz:
8 H
Länge L:
21 mm
Material:
1.0718 (9 SMn 28K)
Schlüsselweite:
22
Steigung:
3 mm
Steigung p:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: 511-014-150, SK TR 14X3 ST-SW22, 260SK TR 14X3 ST-SW22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.