Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260LEAS 40 A EWELLIX Tandem Wellenbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-260LEAS 40 A
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201587
EAN/GTIN:
     7333314273086
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 40 mm
wellenbock
260LEAS 40 A EWELLIX Tandem Wellenbock - EWELLIX Tandem Wellenbock
Weitere Suchbegriffe: 2201587, LEAS 40 A, 260LEAS 40 A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 119,74*
€ 149,29*
1
Frei Haus
ab € 121,77*
€ 152,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 298,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.