Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260LBBR 50-2LS/HV6 EWELLIX Linearkugellager korrosionsbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5eb10a9c602ae962433465eb8ac23029_600_600
5eb10a9c602ae962433465eb8ac23029_600_600
34e8e33e2b0e23fa242ea7ba16267ad3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-260LBBR 50-2LS/HV6
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201204
EAN/GTIN:
     7333314051189
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Bauart: Lager Grundbefettung: ja Hüllkreisdurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 62 mm Länge L: 70 mm Material: Kunststoff Abdichtung: beidseitige Lippendichtung Korrosionsbeständigkeit: ja Anzahl der Reihen: 9 Verpackungseinheit: 1 Tragzahl dynamisch: 6950 N Tragzahl statisch: 6300 N Gewicht: 0,18 kg
Weitere Informationen:
Abdichtung:
beidseitige Lippendichtung
Anzahl der Reihen:
9
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Lager
Gewicht:
0,18 kg
Grundbefettung:
ja
Hüllkreisdurchmesser d:
50 mm
Korrosionsbeständigkeit:
ja
Länge L:
70 mm
Material:
Kunststoff
Tragzahl dynamisch:
6950 N
Tragzahl statisch:
6300 N
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: linear-kugellager 50mm, führungslager, LBBR 50-2LS/HV6, 260LBBR 50-2LS/HV6, 2201204
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 8,90*
ab € 40,77*
€ 52,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,73*
€ 52,73*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 49,29*
€ 60,46*
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 50,93*
€ 68,68*
1
€ 3,19*
ab € 58,48*
€ 72,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 181,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.