Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260LBBR 14 EWELLIX Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5eb10a9c602ae962433465eb8ac23029_600_600
5eb10a9c602ae962433465eb8ac23029_600_600
34e8e33e2b0e23fa242ea7ba16267ad3_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-260LBBR 14
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2202044
EAN/GTIN:
     7333314051998
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Bauart: Lager Grundbefettung: ja Hüllkreisdurchmesser d: 14 mm Außendurchmesser D: 21 mm Länge L: 28 mm Material: Kunststoff Anzahl der Reihen: 5 Verpackungseinheit: 1 Tragzahl dynamisch: 710 N Tragzahl statisch: 530 N Gewicht: 0,013 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
5
Außendurchmesser D:
21 mm
Bauart:
Lager
Gewicht:
0,013 kg
Grundbefettung:
ja
Hüllkreisdurchmesser d:
14 mm
Länge L:
28 mm
Material:
Kunststoff
Tragzahl dynamisch:
710 N
Tragzahl statisch:
530 N
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 14mm, führungslager, 2202044, LBBR 14, 260LBBR 14
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 8,90*
ab € 8,76*
€ 12,66*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 13,22*
5 Tage
230
1
€ 4,30*
ab € 9,88*
€ 15,13*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 16,04*
1
€ 3,19*
ab € 11,46*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KH14-B
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.