Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260LBBR 14/HV6 EWELLIX Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LBBR 50.jpg
LBBR 50.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-260LBBR 14/HV6
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2202055
EAN/GTIN:
     7333314052100
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Bauart: Lager Grundbefettung: ja Hüllkreisdurchmesser d: 14 mm Außendurchmesser D: 21 mm Länge L: 28 mm Material: Kunststoff Korrosionsbeständigkeit: ja Anzahl der Reihen: 5 Verpackungseinheit: 1 Tragzahl dynamisch: 710 N Tragzahl statisch: 530 N Gewicht: 0,013 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
5
Außendurchmesser D:
21 mm
Bauart:
Lager
Gewicht:
0,013 kg
Grundbefettung:
ja
Hüllkreisdurchmesser d:
14 mm
Korrosionsbeständigkeit:
ja
Länge L:
28 mm
Material:
Kunststoff
Tragzahl dynamisch:
710 N
Tragzahl statisch:
530 N
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 2202055, LBBR 14/HV6, 260LBBR 14/HV6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
52
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 23,26*
€ 4,79*
ab € 16,47*
€ 23,58*
21 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,54*
€ 23,90*
€ 4,95*
ab € 23,66*
€ 32,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 19 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.