Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259RJUM-01-40 IGUS DryLin R Lineargleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01_RJUM-01 Foto
01_RJUM-01 Foto
Artikel-Nr.:
     8670-259RJUM-01-40
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-01-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 62 mm B1: 60,3 mm Baugröße: 40 dn: 57,8 mm Innendurchmesser d1: 40 mm Länge: 80 mm Material: Aluminium anodisiert,iglidur® J s: 2,15 mm Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,040 / +0,115 mm Toleranz Länge: H10 Toleranz s: H10 Tragkraft dynamisch F1 max.: 8000 N Tragkraft statisch F0 max.: 56000 N Bauart: Lager Durchmesser: 40 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
62 mm
B1:
60,3 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
40
dn:
57,8 mm
Durchmesser:
40 mm
Innendurchmesser d1:
40 mm
Länge:
80 mm
Material:
Aluminium anodisiert,iglidur® J
s:
2,15 mm
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,040 / +0,115 mm
Toleranz Länge:
H10
Toleranz s:
H10
Tragkraft dynamisch F1 max.:
8000 N
Tragkraft statisch F0 max.:
56000 N
Werkstoff:
iglidur® J
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 34,70*
€ 46,7904*
€ 6,90*
ab € 45,22*
€ 82,79*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,7904*
€ 55,68058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,4704*
€ 55,29978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,9204*
€ 52,26528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,7504*
€ 50,87298
pro Stück
ab 17 Stück
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,433
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,293
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.