Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear slide bearing; aluminium,iglidur® J; Ø: 40mm; L: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14f193cae04175bcb4c5735d65f16245_600_600
14f193cae04175bcb4c5735d65f16245_600_600
76075a01b3294e160f6b9479ecd60df7_600_600
Artikel-Nr.:
     2805-RJUM-01-40
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-01-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Hersteller: IGUS
Material: Aluminium;iglidur® J
Durchmesser: 40mm
Länge: 80mm
Anwendung: lineare Führungsschienen;guide shafts
Montage Element-Typ: linear slide bearing
Herstellerserie: DryLin® R
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,2041*
€ 42,3841*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 44,96*
€ 81,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.