Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259RJUM-01-20 IGUS DryLin R RJUM Lineargleitlager geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
01_RJUM-01 Foto
01_RJUM-01 Foto
Artikel-Nr.:
     8670-259RJUM-01-20
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-01-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 32 mm B1: 31,2 mm Baugröße: 20 dn: 29,6 mm Innendurchmesser d1: 20 mm Länge: 45 mm Material: Aluminium anodisiert,iglidur® J s: 1,6 mm Toleranz Außendruchmesser: H7 Toleranz B1: H10 Toleranz dn: H10 Toleranz Innendurchmesser d1: +0,030 / +0,091 mm Toleranz Länge: H10 Toleranz s: H10 Tragkraft dynamisch F1 max.: 2250 N Tragkraft statisch F0 max.: 15750 N Bauart: Lager Durchmesser: 20 mm Werkstoff: iglidur® J
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
32 mm
B1:
31,2 mm
Bauart:
Lager
Baugröße:
20
dn:
29,6 mm
Durchmesser:
20 mm
Innendurchmesser d1:
20 mm
Länge:
45 mm
Material:
Aluminium anodisiert,iglidur® J
s:
1,6 mm
Toleranz Außendruchmesser:
H7
Toleranz B1:
H10
Toleranz dn:
H10
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,030 / +0,091 mm
Toleranz Länge:
H10
Toleranz s:
H10
Tragkraft dynamisch F1 max.:
2250 N
Tragkraft statisch F0 max.:
15750 N
Werkstoff:
iglidur® J
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 11,59*
€ 15,91*
1
€ 8,95*
ab € 20,90*
€ 29,91*
1
€ 6,90*
ab € 16,73*
€ 31,76*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 26,51*
€ 34,79*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 26,82*
€ 35,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
€ 46,41*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
€ 144,57*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
€ 31,18*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0100-G
€ 43,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.