Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IGUS Linear-Gleitlager RJUM-01-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4682-RJUM-01-20 IGU
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     RJUM-01-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
IGUS Linear-Gleitlager RJUM-01-20
Weitere Informationen:
Bohrung:
20,00 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Breite:
45 mm
Gewicht:
0,01 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 11,57*
€ 16,04*
1
€ 8,95*
ab € 21,02*
€ 29,94*
1
€ 6,90*
ab € 16,68*
€ 31,75*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 26,49*
€ 34,84*
Lager 4682
1
1
€ 7,90*
ab € 26,75*
€ 35,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
€ 46,47*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
€ 143,90*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
€ 31,01*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0100-G
€ 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.