Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259KBRM-03 igubal Gelenkkopf, Maßreihe K, Gehäuse B, metrisch, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e6ed56b977f5bbc4ba16ae576f1409cd_600_600
e6ed56b977f5bbc4ba16ae576f1409cd_600_600
f46fb13b1673e348155bee4b67aa11b7_600_600
fe210a8a278cfd4774582a78b04e013b_600_600
0e9e36d1d797c2711c32568c050d3aad_600_600
eaec0fe9a92f43808122b8229b01fd33_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259KBRM-03
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KBRM-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
Technische Eigenschaften: kurzzeitige Zugbelastung: 800 N Innendurchmesser d: 3 mm Breite B: 6 mm Außendurchmesser d2: 13 mm Gewinde: M3 Außendurchmesser d4: 6,5 mm Höhe h1: 18,5 mm Gewinde l3: 7 mm Gesamthöhe l4: 25 mm Außendurchmesser d5: 8 mm Schlüsselweite: SW06 Kippwinkel: 30 ° langzeitige Querbelastung: 50 N langzeitige Zugbelastung: 400 N kurzzeitige Querbelastung: 100 N Breite C: 4,5 mm Gleitpaarung: igumid G/iglidur W300 Bauart: Gelenkkopf Baureihe: KBRM.. Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: nein zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: igumid G/iglidur W300 Lagerluft Kennzeichen: CN Befestigungsart: Innengewinde Gewindeausführung: rechts Tragzahlen dynamisch: 100 kN Tragzahlen statisch: 50 kN
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
13 mm
Außendurchmesser d4:
6,5 mm
Außendurchmesser d5:
8 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
KBRM..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
6 mm
Breite C:
4,5 mm
Gesamthöhe l4:
25 mm
Gewinde:
M3
Gewinde l3:
7 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
igumid G/iglidur W300
Höhe h1:
18,5 mm
Innendurchmesser d:
3 mm
Kippwinkel:
30 °
kurzzeitige Querbelastung:
100 N
kurzzeitige Zugbelastung:
800 N
Lagerluft Kennzeichen:
CN
langzeitige Querbelastung:
50 N
langzeitige Zugbelastung:
400 N
Schlüsselweite:
SW06
Tragzahlen dynamisch:
100 kN
Tragzahlen statisch:
50 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
igumid G/iglidur W300
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager igus, trockengleitlager, KBRM-03, 259KBRM-03, GELENKAUGE, WELLENAUGE, WELLENGELENK, KUNSTSTOFFGELENK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,7741*
€ 4,5241*
1
€ 4,00*
ab € 3,54*
€ 5,42*
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 8,54*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 10,17*
€ 14,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,5241*
€ 5,38368
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7741*
€ 4,49118
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 226,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.