Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus KBRM-03 Gelenkkopf Bohrungs-Ø 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W988331
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KBRM-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager

Features:
wartungsfreier Trockenlauf
hohe Steifigkeit
sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen
Ausgleich von Fluchtungsfehlern
Ausgleich von Kantenbelastungen
Hinweise:
Abbildungen sind ähnlich!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
KBRM-03
Bohrungs-Durchmesser:
3 mm
Innengewinde:
M3
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager igus, trockengleitlager, igus, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,7741*
€ 4,4941*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,40*
1 Tag
100
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,66*
1
€ 5,90*
ab € 4,21*
€ 8,40*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 13,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.