Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259GTM-1018-010 iglidur G, Anlaufscheibe, Form T (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6cfe83de158b19f269e01d8ed296bcc9_600_600
6cfe83de158b19f269e01d8ed296bcc9_600_600
9651ab9e50c8281bbb0c3b5f74be25c2_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259GTM-1018-010
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GTM-1018-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlaufscheibe
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
Technische Eigenschaften: d6: 18 mm Höhe: 1 mm Einbauhöhe h: 0,7 mm Außendurchmesser D: 18 mm Bauart: Anlaufscheibe Baureihe: GTM Bund ja/nein: nein Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: mattgrau Werkstoff: Kunststoff Temperaturbereich von/bis: -40 bis +130 (kurzzeitig bis +220) °C Beschichtung: ohne Innendurchmesser d: 10 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
18 mm
Bauart:
Anlaufscheibe
Baureihe:
GTM
Beschichtung:
ohne
Bund ja/nein:
nein
d6:
18 mm
Einbauhöhe h:
0,7 mm
Herstellerfarbe:
mattgrau
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +130 (kurzzeitig bis +220) °C
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, 259GTM-1018-010, ANLAUFSCHEIBEE, TROCKENGLEITLAGER, AXIALGLEITLAGER, AXIALSCHEIBE, GTM-1018-010, GLEITLAGER
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2272*
€ 0,3272*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,67*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,99*
1 Tag
21
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.