| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2724781 Herst.-Nr.: GTM-1018-010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Druckscheibe Innendurchmesser = 10mm Außendurchmesser = 18mm Abmessungen = 1 x 18mm Zur Verwendung mit = Gleitlager
Die Produkte können von den Abbildungen abweichen. Die Sätze enthalten Buchsen und Druckscheiben. Ersatzbuchsen sind separat über die RS-Website erhältlich. Buchsenkits iglidur ;sup>® ;/sup>. Zwei iglidur ;sup>® ;/sup> G-Sätze, trockene Buchsen und Anlaufscheiben, für kostengünstige Lösungen in verschiedenen Anwendungen, bei denen kompakte, reibungsarme Lager erforderlich sind. iglidur ;sup>® ;/sup> G ist ein vielseitig einsetzbares Polymerlager, das sich durch geringe Reibung, hohe Verschleißfestigkeit und große Belastbarkeit auszeichnet.. Kleiner Satz enthält Gleit- und Flanschlager; großer Satz enthält Gleit-, Flansch- und Axiallager. Wartungsfrei und extrem verschleißfest Geeignet für staubige und schmutzige Umgebungen Beständig gegen die meisten Chemikalien, Lösungsmittel und Schmiermittel Temperaturbereich: -40 bis +130 °C Weitere Informationen: | | Typ: | Druckscheibe | Innendurchmesser: | 10mm | Außendurchmesser: | 18mm | Abmessungen: | 1 x 18mm | Zur Verwendung mit: | Gleitlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager, 2724781, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagerzubehör, Igus, GTM1018010, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,2272* | € 0,3172* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,37* | € 0,61* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,45* | € 0,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,18* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,99* | € 3,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|