Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC311G2 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200_3.jpg
UC200_3.jpg
BInsert.jpg
UC200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC311G2
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC.311.G2
EAN/GTIN:
     3413529502820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 34 mm Breite C: 34 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
34 mm
Breite C:
34 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, snr spindellager, spindellager, spannlager bohrung 55mm, UC.311.G2, UC311G2, 253UC311G2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 52,99*
€ 57,46*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 48,07*
€ 59,44*
1
€ 4,95*
ab € 48,0671*
€ 59,7371*
1 Tag
21
1
€ 4,95*
ab € 53,87*
€ 65,74*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 55,39*
€ 67,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 574,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.