| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-253UC206G2L4 Herst.-Nr.: UC.206.G2L4 EAN/GTIN: 3413520968892 |
| | |
|
| | |
| Verzinkter Lagereinsatz, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, L4-DichtungssytemTechnische Eigenschaften: Breite C: 19 mm Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft Werkstoff: Stahl Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Norm: ISO 2264 Innendurchmesser d: 30 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite B: 19 mm Art der Befestigung: Schrauben Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Tragzahlen statisch: 11,2 kN Tragzahlen dynamisch: 19,5 kN Baureihe: UC200 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: L4 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zweiteilige Mehrfachdichtung Branche: Agrartechnik Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | Zweiteilige Mehrfachdichtung | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | L4 | Art der Befestigung: | Schrauben | Außendurchmesser D: | 62 mm | Baureihe: | UC200 | Bohrungsform: | zylindrisch | Branche: | Agrartechnik | Breite B: | 19 mm | Breite C: | 19 mm | Innendurchmesser d: | 30 mm | Lagerluft Bezeichner: | Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft | Lagerluft Kennzeichen: | C3 | Nachschmiermöglichkeit ja/nein: | ja | Norm: | ISO 2264 | Ringnut: | nein | Tragzahlen dynamisch: | 19,5 kN | Tragzahlen statisch: | 11,2 kN | Werkstoff: | Stahl | zöllig/metrisch: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,64* | € 14,06* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,44* | € 17,58* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 12,75* | € 17,93* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,72* | € 20,78* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,24* | € 21,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|