Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC205G2L4 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200L4_3.jpg
UC200L4_3.jpg
BInsert.jpg
UC200L4_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC205G2L4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC.205.G2L4
EAN/GTIN:
     3413520968885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Verzinkter Lagereinsatz, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, L4-DichtungssytemTechnische Eigenschaften: Breite C: 17 mm Branche: Agrartechnik Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft Werkstoff: Stahl Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Norm: ISO 2264 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 17 mm Art der Befestigung: Schrauben Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Tragzahlen statisch: 7,88 kN Tragzahlen dynamisch: 14 kN Baureihe: AGR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: L4 Gewinde: 0 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zweiteilige Mehrfachdichtung
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zweiteilige Mehrfachdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
L4
Art der Befestigung:
Schrauben
Außendurchmesser D:
52 mm
Baureihe:
AGR
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Breite B:
17 mm
Breite C:
17 mm
Gewinde:
0
Innendurchmesser d:
25 mm
Lagerluft Bezeichner:
Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Norm:
ISO 2264
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
14 kN
Tragzahlen statisch:
7,88 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager, LANDWIRTSCHAFT, 253UC205G2L4, UC205G2L4, UC.205.G2L4, AGRARTECHNIK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 8,39*
€ 12,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 15,60*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 19,83*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 14,60*
€ 29,97*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.