Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC204G2L4 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200L4_3.jpg
UC200L4_3.jpg
BInsert.jpg
UC200L4_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC204G2L4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC.204.G2L4
EAN/GTIN:
     3413520968878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Verzinkter Lagereinsatz, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, L4-DichtungssytemTechnische Eigenschaften: Breite C: 16 mm Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft Werkstoff: Stahl Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Norm: ISO 2264 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 16 mm Art der Befestigung: Schrauben Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Ringnut: nein Tragzahlen statisch: 6,65 kN Tragzahlen dynamisch: 12,8 kN Baureihe: AGR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: L4 Gewinde: 0 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Zweiteilige Mehrfachdichtung Branche: Agrartechnik
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Zweiteilige Mehrfachdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
L4
Art der Befestigung:
Schrauben
Außendurchmesser D:
47 mm
Baureihe:
AGR
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Breite B:
16 mm
Breite C:
16 mm
Gewinde:
0
Innendurchmesser d:
20 mm
Lagerluft Bezeichner:
Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Norm:
ISO 2264
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
12,8 kN
Tragzahlen statisch:
6,65 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager snr, lagergehäuse einsatz, LANDWIRTSCHAFT, UC204G2L4, 253UC204G2L4, UC.204.G2L4, AGRARTECHNIK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 12,84*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 10,29*
€ 14,80*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,26*
€ 16,19*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,19*
€ 17,78*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 642,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.