Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253NU2211EG15 SNR Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBNUG15_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253NU2211EG15
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     NU.2211.EG15
EAN/GTIN:
     3413520046446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: NU.2211.EG15, NU2211EG15, 253NU2211EG15
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 37,88*
€ 46,42*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 37,99*
€ 50,58*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 37,96*
€ 50,60*
1
€ 3,19*
ab € 50,28*
€ 65,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 464,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NU 2211 ECP
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.