Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253NU203EG15J30 SNR Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBNUG15_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253NU203EG15J30
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     NU.203E.G15.J30
EAN/GTIN:
     3413520553449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: NU203EG15J30, 253NU203EG15J30, NU.203E.G15.J30
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 15,67*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 12,71*
€ 18,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,72*
€ 18,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,90*
€ 18,44*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 783,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NU 203 ECP/C3
ab € 16,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.