Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253CUS204 SNR Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUS200_3.jpg
CUS200_3.jpg
BInsert.jpg
CUS200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253CUS204
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     CUS204
EAN/GTIN:
     3413529578771
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Zylindrischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, EinlippendichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 14 mm Breite C: 14 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Breite B:
14 mm
Breite C:
14 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager snr, lagergehäuse einsatz, spannlager id20mm, CUS204, 253CUS204
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 7,62*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,20*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 5,82*
€ 8,24*
1
€ 4,95*
ab € 6,0555*
€ 8,5755*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,95*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 762,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.