Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2537209HG1UJ84 SNR Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2537209HG1UJ84
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7209.H.G1UJ84
EAN/GTIN:
     3413520175481
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 85 mm Breite B: 19 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Breite B:
19 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägkugellager, Spindellager, spindellager, 7209HG1UJ84, 7209.H.G1UJ84, 2537209HG1UJ84
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 122,19*
€ 147,84*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 121,29*
€ 147,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 118,70*
€ 148,40*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 139,94*
€ 166,93*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 144,35*
€ 171,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 166,93*
€ 198,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 834,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.