Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Schrägkugellager 7209HG1UJ84 45 x 85 x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Schrägkugellager 7209HG1UJ84 45 x 85 x 19 mm
SNR Schrägkugellager 7209HG1UJ84 45 x 85 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137210
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     7209HG1UJ84
EAN/GTIN:
     3413520175481
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
SNR Schrägkugellager 7209HG1UJ84 45 x 85 x 19 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
416
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
85
Breite (mm):
19
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
MTO7200
Käfig:
Phenolharzkäfig
SKF Referenz:
7209ACDGC/P4A
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
85 mm
Breite:
19 mm
Gewicht:
416
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 127,76*
€ 141,50*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 125,70*
€ 154,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,60*
€ 154,96*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 138,22*
€ 172,32*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 178,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.