Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25329438E SNR Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSRB.jpg
TSRB.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25329438E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29438 E
EAN/GTIN:
     3413521047558
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 190 mm Außendurchmesser D: 380 mm Breite B: 115 mm Breite C: 115 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
380 mm
Breite B:
115 mm
Breite C:
115 mm
Innendurchmesser d:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: snr pendelrollenlager, din 635-2, 29438E, 25329438E, 29438 E
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.760,39*
€ 1.827,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.760,55*
€ 1.827,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.776,64*
€ 1.854,62*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.795,59*
€ 1.863,76*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.829,86*
€ 1.910,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.910,63*
€ 2.273,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.899,63*
€ 2.260,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,62*
€ 2.216,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,45*
€ 2.191,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.829,86*
€ 2.177,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.