Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25329324E SNR Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSRB.jpg
TSRB.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25329324E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29324.E
EAN/GTIN:
     3413520710620
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 210 mm Breite B: 54 mm Breite C: 54 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
210 mm
Breite B:
54 mm
Breite C:
54 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: snr pendelrollenlager, din 635-2, 29324E, 29324.E, 25329324E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 330,58*
€ 363,79*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 325,41*
€ 370,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 323,92*
€ 370,89*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 372,45*
€ 418,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 380,51*
€ 428,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 363,79*
€ 432,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,02*
€ 417,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,58*
€ 393,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 727,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
29324 E
ab € 530,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.