Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323124EAW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323124EAW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23124.EAW33
EAN/GTIN:
     3413520344603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 200 mm Breite B: 62 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
200 mm
Breite B:
62 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 25323124EAW33, 23124.EAW33, 23124EAW33
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 199,70*
€ 225,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 200,24*
€ 225,30*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 203,18*
€ 227,96*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 232,06*
€ 259,43*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 236,42*
€ 267,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,36*
€ 264,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,18*
€ 241,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 683,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.