Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25323122EAW33 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25323122EAW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23122.EAW33
EAN/GTIN:
     3413520307141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 56 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
180 mm
Breite B:
56 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 23122EAW33, 25323122EAW33, 23122.EAW33
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 152,98*
€ 166,73*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 149,67*
€ 181,04*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 149,96*
€ 181,05*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 172,83*
€ 208,33*
1
€ 4,95*
ab € 178,7212*
€ 213,8612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 833,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.